簡易フェイスマスク

簡易フェイスマスク ノーブランド
(13件のレビュー)

●鼻あてワイヤー入り
●使い捨てタイプ
●3段プリーツワイドタイプ
●粉塵の吸入防止に!

用途●現場作業・花粉防止・引越・大掃除などに。 仕様ゴム/丸ゴム 材質不織布 捕集効率(%)95(0.60ミクロンまで捕集可能) サイズ(mm)173×90 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32606971 - 3層構造 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32606971
2015-10-16
用途:
風邪予防

一枚単価が激安でおすすめ

対象商品:
32606971
2009-12-07
用途:
一般粉塵作業

安価なカップ型マスクよりグッド、おすすめ

対象商品:
32606971
2009-08-03
用途:
埃(粉塵)の多い作業現場。

この品薄の状態の中、マスクの高騰が続いていましたが、モノタロウは低価格を維持。
また、今まで使用していたマスクよりも、丈夫で長持ち。
長く使用したい1品です。

対象商品:
32606971
2009-07-11
用途:
掃除の時・外出時・花粉症対策
不動産業

他の方のご意見にもありますように、このマスクは匂いが気にならないので
快適に使用出来ます。
3層構造で、このお値段はとてもお買い得だと思います。
掃除の時やインフルエンザ対策、花粉症の季節など、
マスクは一年中 必要ですので、まとめて買い置きしています。

対象商品:
32606971
2009-09-30
用途:
新型インフルエンザ対策

3層なので安心

対象商品:
32606971
2009-06-22
用途:
埃の多い所の作業

低価格ですが大変品質は良いです。不織布特有の臭いもほとんどなく快適に使用できています。

対象商品:
32606971
2009-06-10
用途:
加工現場の防塵用に使用しています。

今まではMonotaROブランドを購入していましたが、MonotaROさんからの代替提案があり購入してみました。以前の物同様に使用感がよく、鼻の部分に針金が入っているので密着性が良くなりました。

対象商品:
32606971
2009-07-29
用途:
医療関係

女性用小さめタイプもあれば良い

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする