高圧釘打機(スーパーネイラ)
堅い合板・集合材でもラクに打つ50mm釘打機No.1の圧倒的パワーを実現。
長時間の釘打作業でも疲れにくい省反動設計。腕にやさしい釘打機です。
32~50mmの木下地用釘から、25~50mmの内装・ボード・サイディング用釘まで打てる。
鋼板用27~50mm釘、コンクリート用27~50mm釘が打てる!!
スーパーネイラ高圧
用途下地、内装、内装フロア、鋼板(1.6m/m厚まで)、サイディング
付属品保護メガネ、アタッチメントB(フロア用)、コンタクトトップ(黒:サイディングなど)
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用釘(mm)(針金)長さ32~50、(シート)長さ25~50
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)261×128×275
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
装備品コンタクトトップB(オレンジ:石膏ボードなど)
適合釘FCP25T3、FCP25Q9メッキ、FSP25Q9メッキ、FRP25T3メッキ、FSPQ9-S、FRP25T3-S、FCP32T3、FCP32T3メッキ、FSP32T3メッキ、FRP32T3メッキ、FSPT3-S、FRP32T3-S、FCP38T3、FCP38T3メッキ、FSP38T3メッキ、FSP38T3-S、FRP45T3-S、FRP50T3-S、FCP32V5-Hコンクリート-SH、FCP38V5-Hコンクリート-SH、FCP45V5-Hコンクリート-SH、FCP50V5-Hコンクリート-SH、NA32V5-H、NA38V5-H、NA45V5-H、NRL32V1フロア、NRL38V1フロア、NRL45V1フロア、NRL50V1フロア、NC32V1、NS32V1、NC32V1メッキ、NC32V1-S、NC38V1、NS38V1、NC38V1メッキ、NC38V1-S、NS38V1-S、NC45V1、NS45V1、NR45V1-S、NC50V1、NS50V1、NS50V1-S、NR50V1-S
使用釘(装てん数)200本・300本・400本(1巻)
内容量1台