高圧釘打機(スーパーネイラ)

高圧釘打機(スーパーネイラ) マックス

高圧釘打機
鋼板用27~50mm釘、コンクリート用27~50mm釘が打てる!!
品確法 N釘(N50釘)、石こうボード GN釘(GNF40釘)、2×4工法 CN釘(CN50釘)対応

仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
切替えプレート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(赤)(装備品)
用途下地、コンクリート、石こうボード、鋼板1.6mm厚まで、2×4(ツーバイフォー) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.0~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288×128×275 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 内容量1台
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10093456 HN‐50N
95,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする