高圧釘打機(スーパーネイラ)
Zマーク・Cマーク接合金物用釘打機
新開発!!穴ねらいガイド搭載で一発穴ねらい!!
先端銀色の「穴ねらいガイド」を金物の穴に差し込み、狙い打ちできます。(本体を部材に対して直角に保持して「穴ねらいガイド」が確実に入っていることを確認してからトリガを引いてください。)
メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現!!
ZN40・ZN65同等の認定釘が打てます!!(本機使用時は必ず指定の純正ネイルをご使用ください。)
仕様
プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
付属品
単発打専用(DSバルブ)
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
保護メガネ
ネイルサポート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
用途接合金物(Zマーク・Cマーク接合金物用)、2×4(ツーバイフォー)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)292×109×291
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘Z-FCP40W3(ZN)、Z-FCP65W3(ZN)
内容量1台
ネイルサポート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。