曜日別特売

コンプレッサ

コンプレッサ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。

吐出量(L/min)
※JIS B8341に則り測定。
【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御圧力(MPa)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32607915AK-820OFF圧/約0.95、ON圧/約0.7550/60(共用)754.540038040019
69,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32607915
2019-06-15
用途: 自家用車のタイヤ交換が主です(6台)
おやじ養鯉場

コンパクトですが、必要充分なパワーです。メーカーもMAXでブランドなのであんしんです。

2が参考にしています
対象商品 : 32607915
2010-01-12
用途: インパクトレンチ、トラックのタイヤ空気入れ、エアブロー作業、その他エア工具全般
田中農林

性能表示が間違っている。特に騒音値。私の場合は気にならない環境ではあるが。外国生産なので保証が少し心配。
タンクが小型で立ち上がりが良い。作業後タンクのドレン抜く際、省エネになる。10kgf/cm2近く上がるのでトラックのタイヤも大丈夫。軽くてコンパクト。オイルレスも良い。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

騒音値の件につきましては、メーカーに確認し、必要であれば修正します。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする