インバータ FREQROL-S500シリーズ

インバータ FREQROL-S500シリーズ 三菱電機

Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。ノッチ式”カチカチ”感覚で、確実に設定できます。
原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。
RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)
パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。
回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K~3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。
コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。
環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。
メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。

出力過負荷電流定格
150%60s
200% 0.5s(反限時特性)
周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)3相200~240 交流電圧許容変動(V)170~264 周波数許容変動±5%以内 定格入力交流電圧(V)3相200~240 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電流(A)
出力定格容量(kVA)
適合モータ容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06301477 FR-S520E-0.1K 0.5 0.8 0.3 0.1 自冷式
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06301486 FR-S520E-0.2K 0.5 1.4 0.5 0.2 自冷式
51,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06301495 FR-S520E-0.4K 0.8 2.5 1 0.4 自冷式
57,600
 
 
取扱い終了

返品不可
06301504 FR-S520E-0.75K 0.9 4.1 1.6 0.75 自冷式
68,400
 
 
取扱い終了

返品不可
06301513 FR-S520E-1.5K 1.5 7 2.8 1.5 強制風冷式
89,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06301522 FR-S520E-2.2K 1.5 10 4 2.2 強制風冷式
104,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06301531 FR-S520E-3.7K 2.1 16.5 6.6 3.7 強制風冷式
126,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06301477 FR-S520E-0.1K 11100257 FR-D720-0.1K FR-D720-0.1K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100257 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 15,755 税込17,331 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301486 FR-S520E-0.2K 11100266 FR-D720-0.2K FR-D720-0.2K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100266 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 16,675 税込18,343 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301495 FR-S520E-0.4K 11100275 FR-D720-0.4K FR-D720-0.4K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100275 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 18,515 税込20,367 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301504 FR-S520E-0.75K 11100284 FR-D720-0.75K FR-D720-0.75K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100284 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 21,850 税込24,035 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301513 FR-S520E-1.5K 11100293 FR-D720-1.5K FR-D720-1.5K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100293 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301522 FR-S520E-2.2K 11100302 FR-D720-2.2K FR-D720-2.2K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100302 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06301531 FR-S520E-3.7K 11100311 FR-D720-3.7K FR-D720-3.7K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100311 インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 1台 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする