ツールセット(メンテナンス用)
多彩な機能をコンパクトに収納。
収納ケースは鍵付、セーフティーロック機構により移動中に引き出しが開きません
セット内容
ソケット(差込角12.7): 6角(4S-10、4S-12、4S-13、4S-14)、12角(4D-17、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-26、4D-27、4D-30、4D-32)
ハンドル(差込角12.7): ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321)
めがねレンチ(45°ロング): 10×12(M45-1012)、11×13(M45-1113)、14×17(M45-1417)、19×21(M45-1921)、22×24(M45-2224)、24×27(M45-2427)
貫通ドライバー: (-)75(KMD-075)、(-)100(KMD-100)、(-)150(KMD-150)、 (+)No.1(KPD-001)、(+)No.2(KPD-002)、(+)No.3(KPD-003)、(角軸プラスチック柄)
モンキレンチ: MW-300
コンビネーションプライヤ: CP-200
ウォーターポンププライヤ: KWP-250
ペンチ: CT-175
ミニカッター: MCS-200
ブラックシャフトハンマー: BH-10
平タガネ: 19×165mm(FC165)
ボールポイントL形レンチセット: BL700(1.5、2、2.5、3、4、5、6)
ツールチェスト: 2231
スパナセット:35MS-5.507、35M-0810、35M-1113、35M-1214、35M-1719、35M-2224
寸法(mm)513×230×247(ハンドルの高さ: 304mm)
質量(kg)16.5
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
セット商品数48
入数1セット(48点組)
内容量1個
ハンドル(差込角12.7): ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321)
めがねレンチ(45°ロング): 10×12(M45-1012)、11×13(M45-1113)、14×17(M45-1417)、19×21(M45-1921)、22×24(M45-2224)、24×27(M45-2427)
貫通ドライバー: (-)75(KMD-075)、(-)100(KMD-100)、(-)150(KMD-150)、 (+)No.1(KPD-001)、(+)No.2(KPD-002)、(+)No.3(KPD-003)、(角軸プラスチック柄)
モンキレンチ: MW-300
コンビネーションプライヤ: CP-200
ウォーターポンププライヤ: KWP-250
ペンチ: CT-175
ミニカッター: MCS-200
ブラックシャフトハンマー: BH-10
平タガネ: 19×165mm(FC165)
ボールポイントL形レンチセット: BL700(1.5、2、2.5、3、4、5、6)
ツールチェスト: 2231
スパナセット:35MS-5.507、35M-0810、35M-1113、35M-1214、35M-1719、35M-2224