スーパーヘッドライト

スーパーヘッドライト 日動工業
(1件のレビュー)

帽子、ヘルメットにワンタッチ装着
6m先で新聞が読める!!
超高輝度LED5コ使用

用途機械のメンテナンスや点検照明に 仕様スライド式スイッチ、屋内型、予備電池2個付 質量(g)24(電池込30) 出力(W)0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×83×50 使用電池ボタン電池CR2032×2個(付属) 連続点灯時間5以上 照射モード拡散型 光度(mcd)50000 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10086736 VL-5P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10086736
2009-11-07
用途:
屋外での夜間作業(シートリペア、ホイールリペアなど)
RepairWorks 様

野球帽のつばに付けて使っているが思ったより軽くて明るい。
自分の作業そのものに対しては光量が足りないんですが、暗くなってから片付けたりするのには十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする