ボトムス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2019-12-18
- 用途:
- 野外作業
大阪車輌工業株式会社 様
(製造業)
Lが売り切れでLLを購入しましたが
サイズはLLにてLくらいかな
ちょっと小さめ
- 対象商品:
- 32621486
2019-02-14
- 用途:
- 配管工事
石川建材 様
(卸売・小売業)
ウエスト表示が79~89で当方ウエストは82ですが、とてもきつくて履くことができませんでした。返品をしてその上のウエスト寸法85~95で再注文しようと思ってておりますが、大丈夫なのか心配です
- 対象商品:
- 32621504
2013-02-20
- 用途:
- 作業現場での防寒用に使用
購入してから2ヶ月経たない内ににチャックが破損し使えなくなった。何度か購入しているがチャックの破損が多いので耐久性・品質を向上して欲しい。
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 32621486
2011-05-03
- 用途:
- サイズが合わなかった。表示とおりに測って注文したが、衣類は難しいと判断した。
HAOS 様
(農・林・水産業)
2回使用したが捨てた。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 32621486
2009-11-10
- 用途:
- 冬期の屋外作業
農・林・水産業
サイズ表記に関して、Mのウエスト72~99cmでゆったり目と思えますが、
実際の表記は76~84cmでかなりタイトでした。(ウエスト、ヒップ生地同寸で
着用時に余裕がなく、股上も浅い。着用者ウエストは82cm)
また、生地自体は強そうですが作業着としては糸が弱いのか、縫い合わせ方が
悪いのか履いてる途中で糸が切れほつれてしまいました。
値段相当と言えばそうなのですが、負荷の掛かる部分は生地を折り返して糸も
二重縫いにしてあれば、もう少し丈夫に成るのではないでしょうか。
物としては冬に釣具屋さんのワゴンで売られている、動きまわる用途には
向かない防寒着と同等で、作業着としては使えないと思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の、商品企画の参考とさせて頂きます。