曜日別特売

標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪)

標準カムフォロアCF□UUR(保持器付、ドライバ溝付、シール形、球面外輪) - IKO(日本トムソン)
備考
1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。
その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。
2.シールド形のスタッド径d1が5mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、
適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCF-UUR仕様1N≒0.102kgf形状標準形寸法H(mm)-内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324142CF8UUR12.219M8×1.25
3,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324151CF10UUR13.222M10×1.25
4,010
取扱い終了
代替品有
10324167CF10-1UUR13.226M10×1.25
4,180
取扱い終了
代替品有
10324176CF12UUR15.230M12×1.5
4,880
取扱い終了
代替品有
10324194CF16UUR19.635M16×1.5
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324203CF18UUR21.640M18×1.5
6,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324212CF20UUR25.652M20×1.5
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324221CF20-1UUR25.647M20×1.5
8,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
10324106CF3UUR810M3×0.5
4,850
取扱い終了
返品不可
10324115CF4UUR912M4×0.7
4,240
取扱い終了
返品不可
10324124CF5UUR1013M5×0.8
3,890
取扱い終了
返品不可
10324133CF6UUR12.216M6×1.0
3,620
取扱い終了
10324185CF12-1UUR15.232M12×1.5
5,180
取扱い終了
10324237CF24UUR30.662M24×1.5
13,200
取扱い終了
返品不可
10324246CF24-1UUR30.672M24×1.5
14,900
取扱い終了
10324255CF30UUR3780M30×1.5
17,600
取扱い終了
返品不可
10324264CF30-1UUR3785M30×1.5
21,200
取扱い終了
返品不可
10324273CF30-2UUR3790M30×1.5
23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10324142CF8UUR10325463CF8BUURCF8UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325463標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10324151CF10UUR10325472CF10BUURCF10UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325472標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10324167CF10-1UUR10325481CF10-1BUURCF10-1UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325481標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10324176CF12UUR10325497CF12BUURCF12UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325497標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10324194CF16UUR10325515CF16BUURCF16UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325515標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
ドライバ溝部分が六角穴になります。
10324203CF18UUR10325524CF18BUURCF18UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325524標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
ドライバ溝部分が六角穴になります。
10324212CF20UUR10325533CF20BUURCF20UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325533標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10324221CF20-1UUR10325542CF20-1BUURCF20-1UUR 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10325542標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする