AYプラグボルト(スチール製)
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
材質(外筒)鉛(PbT-6)
材質(ナット)真鍮(C-3804)
材質(ボルト)スチール(SS400)
材質スチール
表面処理クロメートメッキ
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32633684 | AY-100 | 46826893 | AY-425AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥4,598 税込¥5,058 | 材質、入数が変わります。 |
32633711 | AY-400 | 46826927 | AY-845AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(30本) | ¥3,698 税込¥4,068 | 材質、入数が変わります。 |
32633727 | AY-500 | 46826936 | AY-1050AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(15本) | ¥3,298 税込¥3,628 | 材質、入数が変わります。 |
32633736 | AY-600 | 46826945 | AY-1260AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(10本) | ¥2,998 税込¥3,298 | 材質、入数が変わります。 |
32633754 | AY-100 | 46826893 | AY-425AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(100本) | ¥4,598 税込¥5,058 | 材質、入数が変わります。 |
32633781 | AY-400 | 46826927 | AY-845AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(30本) | ¥3,698 税込¥4,068 | 材質、入数が変わります。 |
32633797 | AY-500 | 46826936 | AY-1050AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(15本) | ¥3,298 税込¥3,628 | 材質、入数が変わります。 |
32633806 | AY-600 | 46826945 | AY-1260AS |
![]() |
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) | エイ・ワイ・ファスナー | 1箱(10本) | ¥2,998 税込¥3,298 | 材質、入数が変わります。 |