曜日別特売

クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ)

クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOPクランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) - TIPTOP
(47件のレビュー)
用途乗用車用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
角度α(°)
適合リム穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32636931M-C846211490Φ10
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32636947M-C942371890Φ11.3
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32636895M-C2334-14-Φ11.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
32636922M-C2430201480Φ10
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32636913M-C2534-18-Φ11.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
32636904M-C238-14-Φ10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: ペットボトルの空気注入口
農・林・水産業

これは素晴らしい部品です。ペットボトルを空気のバッファタンクに使えるようになります。工夫次第で、自転車チューブのビード上げ なんかにも 使えますよ。

対象商品 : 32636947
2025-11-04
用途: スクーターのリヤタイヤ交換
運輸・通信業

スクーターなタイヤ交換で使用しました。
クランプもしっかりしているので、安心して使用できます。

2024-12-16
用途: ホイルのメンテナンス

ホイルに取付も簡単で見た目もショートでシンプルで気に入りました。

2024-12-06
用途: テニスボール再生に
山本ケミカル株式会社

塩ビ管でのテニスボール再生のバルブとして使用しました。しっかりとしていて
充分でした。

対象商品 : 32636913
2024-01-31
用途: 魔改造
自動車・二輪車・自転車関連業

蓄圧ポンプを手動で押すのが大変なので追加した。手持ちの電動空気入れが使えるようになって便利。穴径はゴムの経の細い部分に合わせて大丈夫ですかね。お金かかってるので安ホイールについてるものよりしっかりした作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 32636913
2023-09-07
用途: 車のメンテナンス

他にはないサイズで助かりました。ナットのサイズが国産車では使わないサイズでしたのでこれを14mmにしてもらえるということありません。

対象商品 : 32636895
2023-01-30
用途: スタッドレスタイヤ用ホイールのバルブのパッキンのひび割れを見付けたので
農・林・水産業

元付いていたバルブと同等で、安心して使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 32636895
2022-04-20
用途: バイクのリヤホイルの使用します。
製造業

バイクのリヤホイルに使用、今回のタイヤ交換の時、取付には問題ありませんでした、エア漏れがないか、次のタイヤ交換までに問題ないか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする