ホイールトニック トリガー400
優れた洗浄成分で、ブレーキダスト等の汚れをしっかり洗浄。
同時にホイールの質感を向上させる光沢・撥水コーティング被膜も形成し、ホイールへの水残りを防ぐため、水アカや汚れがつきにくく美しい仕上りが長期間持続。
アルミ・スチール・メッキホイール、樹脂製ホイールキャップから、アルマイト処理のホイールナットやバルブキャップまで幅広い素材にお使いいただけます。
デリケートなホイール素材をキズつけないノーコンパウンドタイプ。
用途自動車のアルミ、スチールホイールおよび樹脂製ホイールキャップの洗浄及び保護用
付属品専用スポンジ
トラスコ品番793-7946
危険物の類別非危険物
内容量1個(400mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32645374
2016-04-28
- 用途:
- アルミホイ-ルの掃除
個人のお客様
いままで使っていた物より汚れ落ちが良い。ほとんどこする必要がない。掃除が楽になりました。そんなにかすが出ない車なので楽なのかもしれません。無くなればまた買います。
- 対象商品:
- 32645374
2014-12-12
- 用途:
- 冬・夏タイヤの交換時にアルミホイールを綺麗に磨くときに使います。
アルミホイールといえども経年と共に劣化(さびる)することが分かりました。大型車のホイールは結構な出費となることから、ホイールコード剤や洗浄剤は欠かせません。本剤使用していることから、現クルマ歴12目、250000kmになりますが、現在でもホイールは状態は良いように思います。附属のみがき棒ですが意外と弱いのもう少し強度を上げていただければと感じております。本剤はいいと思います。
1人が参考にしています