曜日別特売

ニューグリーススプレー

ニューグリーススプレー - SOFT99
(12件のレビュー)

耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮!
どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。

成分グリース、石油系溶剤トラスコ品番479-3862使用温度範囲(℃)120以下液性油性耐熱温度(℃)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.23kgグリス種類リチウム内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3264547103022
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645471
2023-12-13
用途: マイカーメンテナンス
製造業

噴射ノズルがワンアクションで切り替えられて、ノズルも長いので狭いところでもピンポイントで塗布できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32645471
2024-02-10
用途: 住宅機器等のメンテナンス
トーヨーロック防犯センター建設業・工事業

ノズルがいちいち外したり付けたりしなくていいので便利です。
よくノズルを無くしてしまうのでこれはいいです。

対象商品 : 32645471
2022-07-12
用途: 版画プレス機のベアリング部分
教育・研究機関

グリス濃度が的確で狭い箇所でもうまく浸透していくので作業がラクになった。 他の商品ではうまくいかない狭い部分でもノズルが自由に曲がるので奥まで行き届かせることができる。換気扇モーター軸などの家電にも少量で効果てきめん。

対象商品 : 32645471
2021-05-18
用途: 刃物の錆止め用
その他業種

常にノコギリやカマなどを使用した後にスプレーしておく。簡単で便利である。

対象商品 : 32645471
2021-06-02
用途: メンテナンス
有限会社山中石油卸売・小売業

大変満足しています。又、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 32645471
2020-07-23
用途: 楽器のメンテナンス

粘着力の強いグリスが出るので分解できない楽器部品の隙間に使いやすいです。
目詰まりを起こしやすいのでその時は上に向けて少し空噴射する必要がありますが価格の割に使いやすいので満足しています。

対象商品 : 32645471
2020-08-24
用途: 機械類のメンテナンス作業
渡辺製作所

エクステンションチューブが細くて、細部まで注入出来た

1が参考にしています
対象商品 : 32645471
2017-06-26
用途: グリスアップ

ノズルの角度が変えられ、使いやすく、紛失もしないので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする