KOFS 50-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703002

KOFS 50-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703002 KOFS 50-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703002 KOFS 50-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703002 KOFS 50-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703002

圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32703002 品番KOFS 50-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチを12.5mmにしています。

種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 プレーン 幅(mm)500 質量(kg)19.9 高さ(mm)19 タイプみぞぶた 歩道用 ピッチ細目 溝幅(mm)400 等分布荷重(kN/m2)5.0 ベアリングバー高さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする