14.4Vリチウムイオン電池

14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池 - 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です
サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm
質量:310g
材質:PC
原産国:中国

用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※電池パックは電池残量が少ない状態で放置しないでください(電池残容量表示ランプが点滅の場合は充電してください)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32742604B-1415LDC14.41.5
12,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: DIY
農・林・水産業

一度メーカー返品検査後もどってきました。当方のインパクトと、充電器共にわかったのか他のインパクトに差してみたらちゃんと回りますし出力ボルトもしっかりありました。いつまで持つか分かりませんがきたいしたいところです。価格がもう少し安ければいうことなしです。

対象商品 : 32742604
2023-02-07
用途: 自宅のDIY
その他業種

とても良いです。次回は違うものを購入してみたいです

1が参考にしています
対象商品 : 32742604
2020-05-09
用途: インパクトドライバー用に
CoNeCa株式会社不動産業

純正品なので何も問題無いが、消耗品なのでもう少し価格が安いとありがたい。

対象商品 : 32742604
2017-01-27
用途: インパクトドライバーの電池交換
農・林・水産業

価格、商品の品質、品ぞろえ、包装、対応等すべてに満足しました

対象商品 : 32742604
2018-01-15
用途: ねじを締める

インパクトドライバーの2個のバッテリーが充電できなくなったため。大変気にいってますが、もう少し低価格だったらいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 32742604
2015-10-20
用途: 現場作業

充電池の為
何回使えるか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする