曜日別特売
モノタロウ

コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル - モノタロウ
(184件のレビュー)

潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。

用途レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。粘度ISOVG68適合範囲コンプレッサーその他フタを開ける時は下に押しながら回してください。成分水素処理重パラフィン系石油留分、ポリメタクリル酸メチル、ポリアルキルシロキサン、ビス(ノニルフェニル)アミン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32756473ISO VG68
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:184
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756473
2025-05-11
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

定期的に交換使用しますのでとても重宝します
今後もお世話になりたいと思います

2025-01-14
用途: コンプレッサーの継ぎ足しオイルとして使用
その他業種

『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。

対象商品 : 32756473
2024-02-16
用途: エアコンプレッサー用
自動車・二輪車・自転車関連業

大容量で格安でしたので購入しました。
到着後、早速オイル交換しました。
コンプレッサーの入口が小さいので、蛇口みたいのがついてくると助かるのになぁー
後は経過観察です。

対象商品 : 32756473
2023-12-16
用途: エアーコンプレッサーのオイル交換

事業用エアーコンプレッサーのオイル交換で、いつもお世話になっております。
商品はメーカー品と遜色なく、安価なので6ヶ月ごとに交換しており15年故障せずに作動してます。

対象商品 : 32756473
2023-11-07
用途: レシプロコンプレッサーのオイル交換

安くて、大容量なので助かります。岩田の純正オイルは高いのでこれにしましたが何の遜色もなくつかえています。

対象商品 : 32756473
2023-10-23
用途: コンプレッサーオイル交換

2台のオイル交換で、いつもホームセンターで買って交換してましたが量がいるので4Lもあるので満足です。フラッシング代わりに早めに交換しようと思います

対象商品 : 32756473
2024-05-21
用途: コンプレッサーのオイル交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーのオイル交換に使用
特に問題なく使えてます

対象商品 : 32756473
2024-05-13
用途: メンテナンス
株式会社日本溶研

在庫が無くなりましたので注文しました。以前にも頼んだので、
安心して出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする