曜日別特売

ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) - 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) - 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) - 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) - 三宝
(7件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。

材質(本体)PE(ポリエチレン)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278615301-281-01-02100あり10
230
229
252(税込)
当日出荷
3278616201-281-02-02250あり50
290
289
318(税込)
当日出荷
3278618701-281-04-02500あり50
330
329
362(税込)
当日出荷
3278619601-281-05-021000あり100
360
359
395(税込)
当日出荷
3278617101-281-03-02300--
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32786196
2022-06-01
用途: 挿し芽の水遣りに
その他業種

室内で挿し芽を管理しているので、スプレーだと水が飛び散ったりします。これを使えばピンポイントで水遣りが出来るのでは、と思い購入しました。思った通り、1Lあるとかなりの本数で水やり出来ます。で、このノズル、ペットボトルにぴったりのサイズだったので、ペットボトルで予備を準備しておけば、途中で水を汲まなくても水遣り完了します。これは便利で、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32786162
2021-07-18
用途: 穴に液を注入
その他業種

ネジリ口の密着性がよくて抑えれば空気がもれず液が出る
ノズル先端の細さが絶妙にいい

1が参考にしています
対象商品 : 32786187
2021-04-15
用途: かき氷シロップ入れ
飲食業

サイズ感もちょうど良く、並んでると可愛くてとってもいい感じでした!液垂れはしょうがないですが、しなかったらもっと最高!

1が参考にしています
対象商品 : 32786162
2020-05-09
用途: 調色
建設業・工事業

微量調整がしやすい
ノズルも曲がり過ぎていなく丁度いい角度と曲がり具合です

1が参考にしています
対象商品 : 32786187
2019-10-20
用途: 子供の実験練習用
製造業

洗瓶の口が極細で使いやすい。本体は柔らかく押しやすいのでよかったです。

対象商品 : 32786162
2019-03-05
用途: マラソンの給水用

マラソンの給水用です。口を少し大きくして、使いました。使いやすいし汚れて捨てても、そんなに高くないので、goodです

対象商品 : 32786162
2012-07-10
用途: 自分で保全管理し経費の削減に努める

良いです
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
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする