充電式回転灯 SKHB-1006BD型

充電式回転灯 SKHB-1006BD型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

どこでも持ち運んで使える、ブザー付きポータブル回転灯です。

定格電圧(V)AC100V・バッテリ6V 電流(A)0.6 仕様交流・直流両用型 種別回転灯 材質グローブ/アクリル樹脂 保護構造IP23 口金BA15S 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 電球6V3W(No.8) ブザー音約60回/分 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)162×279 サイズ(mm)Φ162 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32901653 SKHB-1006BD-R 2.4
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
32901662 SKHB-1006BD-Y 2.4
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
32901671 SKHB-1006BMD-R 2.5
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
32901687 SKHB-1006BMD-Y 2.5
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする