Panasonic(パナソニック)
別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32793022
FY-24L21
290
54
238
¥
7,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32793074
FY-27L21
320
55
253
¥
9,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32793126
FY-32L21
370
55
297
¥
11,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください