パイプファン 湿度センサー付
エクストリーファン
湿度センサー
電気式シャッター
低騒音低消費電力設計
湿度設定範囲は約30%RH~80%RH
速結端子仕様(回転式)
ダイレクトコンセント(P-01DC、P-251DC)取付可能
天井・壁取付可能
用途居室
質量(kg)1.09
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/7.2
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)31/33
風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
接続パイプ(Φmm)150
内容量1台