エアーマイクログラインダーキット

エアーマイクログラインダーキット AIRREX(アネスト岩田)
(1件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上げ作業・錆落としに。
持ちやすいペン型グラインダーと各種砥石付。
推奨コンプレッサーは2馬力以上です。

サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×18×18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/min)200 最大使用圧力(MPa)0.59 質量(kg)0.27 付属品軸付砥石10種 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32796766 TL9530
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32796766
2018-05-26
用途:
切削加工後のバリ取り

エアー圧が最高使用圧力以下にもかかわらず、使用開始後1分もせずにエアーホースが外れ、ホースが大暴れになりました。補修して使用しましたがホース接続部の構造に問題があるようで、再び外れそうです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけませんでしょうか。お手数おかけしますが何卒ご了承の程宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする