シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプC)
オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1台で32音の音色を内蔵。バイナリ入力なら、すべての音色を再生できます。
信号線の接続を変えることで、音色を変更できます。
しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。
音色
ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・
君の瞳に恋してる/TOP OF THE WORLD/ENTERTAINER/AMAZING GRACE/亜麻色の髪の乙女/オー・シャンゼリゼ/カノン/ララサンシャイン
宇宙船艦ヤマト/おしえて/負けないで/ロッキーのテーマ/ミス・ア・シング/夜空ノムコウ/愛は勝つ/TRUTH/ガッツだぜ!!/おどるポンポコリン
今すぐkiss me/春よ、来い
タイプCタイプ
使用温度範囲(℃)-20~50
保護構造IP53
引出し線長さ(mm)電源線:500、信号線:480
引出し線線種電源線:CKVV、信号線:CKVV
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
接点入力方式無電圧接点入力バイナリ:32
内容量1個
君の瞳に恋してる/TOP OF THE WORLD/ENTERTAINER/AMAZING GRACE/亜麻色の髪の乙女/オー・シャンゼリゼ/カノン/ララサンシャイン
宇宙船艦ヤマト/おしえて/負けないで/ロッキーのテーマ/ミス・ア・シング/夜空ノムコウ/愛は勝つ/TRUTH/ガッツだぜ!!/おどるポンポコリン
今すぐkiss me/春よ、来い
制御機器 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09923331 | EWH-100C-R | 31517545 | EHS-M2HC |
![]() |
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
09923356 | EWH-100C-J | 31517545 | EHS-M2HC |
![]() |
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
09923426 | EWH-200C-R | 31517545 | EHS-M2HC |
![]() |
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |