HIDキセノンバルブ D4
世界中で認められた、その品質。
フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。
定格電圧(V)42
明るさ(W)35
適合12V車
色温度(K)4200
内容量1個
注意
※交換は、必ず販売店・自動車整備工場またはカーディーラーなど専門店でおこなってください。高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った取扱いは感電やケガ、またランプや点灯装置が破損する原因となることがあります。