曜日別特売

室内用スカイクリーン URB型

室内用スカイクリーン URB型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URB型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URB型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URB型 - ACE(エース)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)

種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井埋込タイプ内容量1セット
注意
※専用の竿が付属します。(市販の竿との交換はできません)
※あらかじめ下地工事が必要です。
※100kgの荷重に耐えられるように下地を作ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32908434URB-S14004.0
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32908443URB-L18004.7
38,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする