VA線ストリッパー
独自の機構で安全、確実な剥離を実現、熟練を必要としません。
刃は抜群の切れ味、心線に傷をつけずきれいな仕上がり、耐久性を同時に実現!!
剥離荷重の小さなコンパクトボディー、脚立などの高所、配電盤内の狭所作業も安全らくらく!!
これ1丁でシース、絶縁体の剥離ができます。
剥離加重を40%軽減(メーカー比)しました。小さな力で剥離できます。
エコ電線(EM-EEF)対応品
第一種・第二種電気工事士技術試験必携工具
適合電線
VVF(VA線、Fケーブル)
【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形】
EM-EEF、EEF/F(エコ電線)
【600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形】
呼び1A
能力Φ1.6mm(2芯・3芯)/Φ2.0mm(2芯)
全長(mm)180
質量(g)360
トラスコ品番367-3910
内容量1個
【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形】
EM-EEF、EEF/F(エコ電線)
【600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形】
商品豆知識