コッピングソーテーブル

コッピングソーテーブル PROXXON(プロクソン)

用途木材、薄いアルミ板などの切断 切断能力(mm)アルミニウム2 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工(固い木)10、(やわらかい木)30 対応材質アルミ用、樹脂、木工用 刃のスピード(回/分)2700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品糸鋸刃(荒目/60山/細目)×各2本、直線切りガイド、角度切りガイド、本体取付ネジ 寸法(mm)245×430×265 質量(kg)2.9 定格使用時間(分)15 仕様(刃のスピード)2700回/分、(刃の上下幅)/6mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32910367 NO.28086
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする