曜日別特売

パドル式レベルスイッチ

パドル式レベルスイッチ - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ - 東和制電工業(TOWA)
(1件のレビュー)

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ鋳物
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約9.8
スリップ/約24.5~29.4
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32975546PRL-101AC100(50/60Hz)250
94,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
32975555PRL-101AC200(50/60Hz)250
94,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
32975564PRL-101AC100(50/60Hz)300
94,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
32975573PRL-101AC200(50/60Hz)300
94,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32975573
2013-12-26
用途: タンクレベル検出用
コトブキ電機工業株式会社建設業・工事業

検出器の選択が少ない。
いろんな長さが選択できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする