曜日別特売

駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード)

駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) - ユニット
(11件のレビュー)
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32981462834-05出入口につき駐車禁止穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32981471834-06契約車両以外駐車禁止穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32981487834-07駐車禁止穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
地域運賃
32981496834-25来客専用駐車場穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32981505834-26メーカー専用駐車場穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32981514834-27専用駐車場穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32981523834-28前向きに駐車して下さい穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32981532834-29無地穴4エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,820
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
32981654834-14駐車禁止穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,120
869
956(税込)
当日出荷
32981672834-16出入口につき駐車禁止穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,120
869
956(税込)
当日出荷
32981697834-18駐車ご遠慮下さい穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,120
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
87530948834-17A車庫前につき駐車禁止穴2(上下各1)エコユニボード(Φ穴上1下1)
1,120
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87530957834-19Aメーカー関係者以外駐車禁止穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
32981706834-19弊社関係者以外駐車お断り穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,020
取扱い終了
代替品有
32981541834-30駐車場出口-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981557833-90P-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981566833-91矢印 (右下斜め)-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981575833-92-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981584833-93IN-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981593833-94OUT-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
1,100
取扱い終了
32981602834-90P-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
2,400
取扱い終了
32981611834-91矢印 (右下斜め)-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
2,400
取扱い終了
32981627834-92-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
2,400
取扱い終了
32981636834-93IN-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
2,400
取扱い終了
32981645834-94OUT-エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
2,400
取扱い終了
32981663834-15駐車お断り穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,020
取扱い終了
32981681834-17車庫につき駐車お断り穴2(上下各1)エコユニボード(2.5mmΦ穴上1下1)
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32981706834-1987530957834-19A834-19 駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード) ユニット 87530957駐車場関係標識 パーキング標識(エコユニボード)ユニット1枚
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32981462
2024-01-30
用途: 倉庫前に取付け
有限会社山本組

今まで使用していた物の表示が薄くなり、新しい物に交換しようと思った時にこれを見つけました。大きさも今までの物より大きく、安価なので満足してます。

対象商品 : 32981462
2023-09-11
用途: 入口の門に直接貼り付けした
建設業・工事業

大きさやデザインが大変良かった。出入り場所に駐車している車もいなくなり効果があった。

対象商品 : 32981462
2022-09-04
用途: 敷地内の駐車場
医療・福祉・介護関連業

なかなか店頭では、数が揃わず困っていましたが、揃えて購入でき良かったです。敷地内の駐車場スペースに設置し整理することができ良かったです。

対象商品 : 32981462
2021-10-26
用途: 自宅の車庫前の出入り口
不動産業

前が市の公園でトイレが整備されたお陰で、自宅前の公道に迷惑駐車が
増えたので設置しました。標識の大きさも門の扉に設置出来て道路からも
目立ち。

1が参考にしています
対象商品 : 32981471
2021-11-18
用途: 駐車場
農・林・水産業

不正駐車の抑止のために掲げました。希望通りの文言があったので助かりました。

対象商品 : 32981462
2021-04-14
用途: 店舗入り口付近に掲示

樹脂製で柔らかく強風の影響が心配ですが、価格から考えると満足の商品でした。
発色もきれいです。
取付用の穴があと少し大きいと使いやすいかなと感じました。

対象商品 : 32981462
2020-12-22
用途: 道路の出入口に使いました。

サイズも大きく見やすい。造りもしっかりしていてコスパも良い。

対象商品 : 32981462
2020-08-11
用途: 迷惑駐車の抑止

以前から隣の運輸屋の路上駐車に迷惑していました良く見える所に置いて見ました所交換抜群でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする