アコーデオン式間仕切りシート(耐寒)(透明)
シートに折り目加工を施した、本格的なアコーデオン式間仕切りシートです。
上部にスチール製ハンガー金具付き。(35mm×120mm)
折り目加工済み。(折り目/14mm。両端/12mm)
すそ部分は加工しておりません。
本シートは透明シートです。(糸入りではありません。)
シート幅は間口より大きい方が最適です。(目安/間口の約1.2倍)
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)1.3
加工耐寒(-40℃)
伸び(%)縦/349(35)、横/374(38)
質量(g/m2)1700
全光線透過率(%)91
引掛け穴内径(Φmm)7
引裂強度N(kgf)縦/75(7)、横/84(8)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦/284(28)、横/257(26)
内容量1枚
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※仕上がりサイズには、±3%の誤差が生じる場合があります。
※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。
※フックなどの付属品は別売りです。
※ランナーやレール、引掛け金具類は含まれません。