低騒音ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
仕様
強弱付
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
二重断熱構造
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ホコリ取フィルター(別売)取付可能
本体取付ネジの保持機構付
モーター保護用温度ヒューズ付
ダクト方向が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
誤結線防止用電流ヒューズ付
ルーバー仕様
消費電力(W)(50/60Hz)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
二重断熱構造
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ホコリ取フィルター(別売)取付可能
本体取付ネジの保持機構付
モーター保護用温度ヒューズ付
ダクト方向が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
誤結線防止用電流ヒューズ付
ルーバー仕様
8.5/9.8(強)
6/6.5(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
6/6.5(弱)
27.5/28(強)
23/23(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
23/23(弱)
【0Pa】
85/87(強)、60/60(弱)
【30Pa】
67/71(強)、35/31(弱)
【50Pa】
51/57(強)、15/-(弱)
用途トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
付属品木ねじ(Φ4×30L)×6本
材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック
質量(kg)1.5
色シルキーホワイト
ダクト径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)175角
色(マンセル値)5Y8.9/1
開口面積(cm2)140
内容量1台
85/87(強)、60/60(弱)
【30Pa】
67/71(強)、35/31(弱)
【50Pa】
51/57(強)、15/-(弱)
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。