曜日別特売

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) - 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) - 東芝キヤリア
仕様
ぴたパネⅡ
SL端子付
ルーバー色調
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)
3.1/3.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)
23/22(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50(強)、21/26(弱)
【30Pa】
34/33(強)、-/-(弱)
適合場所トイレ、洗面所、居間質量(kg)1.1シルキーホワイトダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19色(マンセル値)5Y8.9/1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049177VFP-8XHSD2
29,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする