曜日別特売

風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)

風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) - 東芝キヤリア風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) - 東芝キヤリア
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
21/22
質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23内容量1台
注意
※天井面に取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049213VFP-C8WUF居間
18,500
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
33049222VFP-C8WUF(T)-
14,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33049222VFP-C8WUF(T)36564394VFP-C8WUF(T)VFP-C8WUF(T) 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア 36564394風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)東芝キヤリア1台
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする