東芝キヤリア
風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】
23/24.5
適合場所
居間
質量(kg)
0.8
色
ブラウン
消費電力(W)(50/60Hz)
1.5/1.8
ダクト径(Φmm)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/22
色(マンセル値)
8.5YR6.7/3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33049231
VFP-8WUF3(T)
¥
18,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください