洗車ブラシ馬毛

洗車ブラシ馬毛 CONCEPT-1
(1件のレビュー)

キズをつけにくくソフトな仕上がり。通用タイプなので作業の効率がUPします

用途ボディに アルミホイル、メッキホイルの洗車に 全長(mm)約370 材質(ブラシ部)馬毛 材質(柄部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)約60 適合用途洗車 内容量1本
注意
※高温になる場所や、エンジンまわりなど機械部分には使用しないで下さい。塩素系、酸素系の漂白剤やカビ除去剤、酸、アルカリ性の洗剤は使用しないで下さい。塗装面に対して強い力でこすらないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33030882 CW153
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33030882
2012-05-29
用途:
洗車
prostaff 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毛がすぐねてしまってつかいものにならない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする