曜日別特売

フィストアンカーボルト

フィストアンカーボルト - カナイフィストアンカーボルト - カナイフィストアンカーボルト - カナイフィストアンカーボルト - カナイフィストアンカーボルト - カナイフィストアンカーボルト - カナイ

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。

付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2埋め込み深さ(mm)280引張強度(kN)36.8内容量1個
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33032526AFS-5450450
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
33032535AFS-5500500
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
33032544AFS-5600600
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
33032553AFS-5700700
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
33032562AFS-5800800
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
33032571AFS-5900900
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする