曜日別特売

異型S型アンカー

異型S型アンカー - タナカ異型S型アンカー - タナカ異型S型アンカー - タナカ異型S型アンカー - タナカ
(1件のレビュー)

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群!
埋め込み深さ200mmでOK!
「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。

用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)付属品六角ナットM16×1個規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33032501AA3415M16×550
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
33032517AA3418M16×800
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33032501
2016-11-24
用途: 基礎と柱を接合する時。
長谷川鳶工業株式会社建設業・工事業

埋め込みが少なくてとても良い。
在庫切れの時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする