ジュンフロンPFAチューブ(TA280)

ジュンフロンPFAチューブ(TA280) 潤工社

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)28×25 長さ(m)20 半透明(自然色) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4](at23℃) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)25 外径(Φmm)28 最小曲げ半径(mm)450 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])1.7[18](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33052643 TA280-20
232,300
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19
質問:
【外径(Φmm): 28】より大きいサイズの取り扱いはありますか?
回答:
28mmより大きいサイズの取り扱いはありません。なお、小さいサイズの取り扱いはあります。
対象商品:
33052643
2011-10-31

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする