曜日別特売
(59件のレビュー)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
使用周速度は軸径により異なります。

材質NBR型式AD接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下内容量1個
382件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33125495AD61676167
260259
259
285(税込)
当日出荷
33125504AD81878187
270269
269
296(税込)
当日出荷
33125513AD82278227
245219
219
241(税込)
当日出荷
33125522AD1020710207
260259
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125531AD1030710307
290269
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
33125547AD1222712227
260259
259
285(税込)
当日出荷
33125556AD1424614246
260259
259
285(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125565AD1425714257
260259
259
285(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125574AD1525715257
260259
259
285(税込)
当日出荷
33125583AD1530715307
290269
269
296(税込)
当日出荷
33125592AD1532715327
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125601AD1535715357
270269
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り1点です
33125617AD1730717307
275269
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
33125626AD2030720307
275269
269
296(税込)
当日出荷
33125635AD2032820328
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125644AD2035720357
270269
269
296(税込)
当日出荷
33125653AD2035820358
275269
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125662AD204011204011
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125671AD2047720477
300289
289
318(税込)
当日出荷
33125687AD2232722327
275269
269
296(税込)
当日出荷
33125696AD2242722427
300289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125705AD2540825408
300289
289
318(税込)
当日出荷
33125714AD2552825528
325309
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125723AD2642826428
300289
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125732AD3042830428
325309
309
340(税込)
当日出荷
33125741AD3246832468
375369
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125757AD3547735477
325309
309
340(税込)
当日出荷
33125766AD3550835508
325309
309
340(税込)
当日出荷
33125775AD355210355210
335309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125784AD3555835558
345319
319
351(税込)
当日出荷
33125793AD356012356012
440439
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125802AD3650736507
325309
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125811AD3855838558
345319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125827AD4052840528
335309
309
340(税込)
9日以内出荷
返品不可
33125836AD4058840588
375369
369
406(税込)
34日以内出荷
返品不可
33125845AD4060840608
375369
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125854AD4062740627
430429
429
472(税込)
当日出荷
33125863AD406211406211
420419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125872AD456812456812
440439
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
33125881AD5065950659
430429
429
472(税込)
当日出荷
33125897AD507212507212
470459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125906AD608012608012
580559
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125915AD628512628512
675619
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125924AD75100137510013
930799
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33125933AD80100108010010
1,040949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125942AD90115139011513
1,030949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
00353535AD71877187
270269
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
00353544AD72277227
260239
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
00353553AD81678167
270269
269
296(税込)
当日出荷
00353562AD82248224
270269
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 機械のメンテナンス用
あきさわ園農・林・水産業

何度か購入させてもらってますが、問題なく使用できています。

2025-01-06
用途: オートバイの修理
建設業・工事業

オイルシールのように規格がはっきりしているものは安価な方がいい。

対象商品 : 33125827
2023-07-12
用途: 某英国製バイクのスイングアームピボットのシールに使用、

全くも問題ない、英国製純正部品より質はいいし信頼できる。

1が参考にしています
対象商品 : 00356405
2023-06-19
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このオイルシールははめやすい商品なので装着するのが楽です。

対象商品 : 00353657
2023-01-19
用途: バイクの燃料コック
サービス業

負圧コックのオイルシール劣化で燃料が漏れ出したのですが
純正はアッセンブリーで¥万越えなのでサイズを調べて試しに購入
古いのをプーラーで引き抜いて交換
なんの問題もなく使用できてます、感謝!

対象商品 : 00354935
2023-02-11
用途: 機械メンテナンス

型式の数字が内径、外型、厚さになっておりわかりやすい。

対象商品 : 00353553
2022-10-08
用途: 水中ポンプ
小酒井設計製造業

オイルシールが破損して 軸受が錆びて故障したので 交換修理に使用しました。性能に問題有りません。

対象商品 : 00355084
2022-01-30
用途: 農耕車用に
農・林・水産業

ロータリーのオイルシールに使ってますが、純正仕様ではないので定期的に交換しています。これがないと生きていけません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする