オイルシール UD型

オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 - 武蔵オイルシール工業
(16件のレビュー)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。
回転用として多く使用されています。

型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属内容量1個
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅b(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33125951UD1225725712
270269
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
33125967UD1525725715
320299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125976UD1626726716
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125985UD1730830817
310299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
33125994UD2035735720
345329
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
33126003UD2035835820
310299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126012UD2040740720
370359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126021UD2242742722
405389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126037UD2538838825
370359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126046UD2540840825
405389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126055UD2545845825
385369
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
33126064UD3044744730
485459
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126073UD3045845830
430369
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126082UD3048748730
515479
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
33126091UD3245845832
475449
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126107UD325211521132
520479
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126116UD355511551135
535499
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082515UD1020720710
320299
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
01082524UD1228728712
330309
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082533UD1425725714
345329
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
01082542UD1428728714
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082558UD1524724715
320299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082567UD1530730715
330309
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り2点です
01082576UD1628728716
355339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082585UD1728628617
355339
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082594UD1728728717
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082603UD1730730717
310299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082612UD1735735717
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082628UD1735835817
310299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082637UD1828828818
355339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082646UD1832732718
355339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082655UD1835835818
310299
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
01082664UD1932832819
310299
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
01082673UD2032832820
345329
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082682UD2036736720
380359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082698UD204011401120
405389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082707UD2235835822
370359
359
395(税込)
当日出荷
01082716UD2238838822
415389
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
01082725UD224211421122
405389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082734UD234211421123
415389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082743UD2435835824
415389
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
01082752UD2534734725
355339
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082768UD2538738725
370359
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082777UD254511451125
425399
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
01082786UD2545745725
400379
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082795UD2547847825
425399
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082804UD2638738726
345319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082813UD2640940926
525479
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
01082822UD2642842826
475449
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
01082838UD274711471127
420399
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01082804
2024-01-06
用途: トラクターの修理
kikuchiサービス業

有名部品メーカーなので取り付けもその後の使用も問題は全くありません。

2が参考にしています
対象商品 : 01082926
2022-02-13
用途: 重機の修理
農・林・水産業

重機のキャタピラのローラー修理に使いました。
個人で購入出来るところでは、モノタロウさん以外では扱っていないサイズでした。
少量から購入出来て助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 01082637
2021-12-30
用途: バイクの補修
その他業種

画像では外周もゴムに見えますが、商品説明にあります通り、「外周は金属」です。ご注意を。
性能は問題ないです。

対象商品 : 01083206
2021-02-10
用途: トラクターのロータリー、オイル漏れに使った。
農・林・水産業

古いトラクターだけに、部品がないということで、どうしても、動かしたかったので色々考えてモノタロウさんなら、その部品があると思い。ロータリーの両サイド部品の調度合うサイズがあった。今はオイル漏れも止まり、動いています。

2020-12-31
用途: 車の部品
農・林・水産業

日産オッティH91W四駆のリヤデフセンターシールがこれでした。安く買えて大変満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33126116
2019-07-06
用途: トラクターのメンテ
農・林・水産業

日の本トラクターのPTOアウトプットシャフトに使用。
今の所問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 01082777
2019-05-08
用途: 農機具のメンテナンス時
製造業

低価格で油漏れが止まりましたが、耐久性に期待中!
サイズが合致すれば今後も使用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01082752
2022-11-17
用途: 油の入れ替え時
有限会社島本建築

しっかりしていますけど、中に金のリングが有ります、金に固定されていますから
ちょうどの大きさでないと使えません、相手が凹凸が有ると漏れるおそれが有ります、
ゴムパッキンが薄いから。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする