曜日別特売

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) - 武蔵オイルシール工業
(13件のレビュー)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。

型式AC材質ニトリルゴム(NBR)内容量1個
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅b(mm)
内径d(Φmm)
接点部
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33126125AC2032832820シングルリップ(主リップ)--
300
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
33126134AC2232732722シングルリップ(主リップ)--
305
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126143AC2235735722シングルリップ(主リップ)--
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
33126152AC2538738725シングルリップ(主リップ)--
345
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
33126247AC608012801260シングルリップ(主リップ)--
685
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942785AC72072077シングルリップ(主リップ)--
260
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942794AC81671678シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942803AC82272278シングルリップ(主リップ)--
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942812AC92072079シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942828AC92272279シングルリップ(主リップ)--
260
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942837AC92562569シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
11日以内出荷
返品不可
03942846AC1020720710シングルリップ(主リップ)--
260
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942855AC1021821810シングルリップ(主リップ)--
270
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942864AC1025725710シングルリップ(主リップ)--
260
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942873AC1025825810シングルリップ(主リップ)--
265
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942882AC1117417411シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942898AC1220520512シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
当日出荷
03942907AC1220620612シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942916AC1222722712シングルリップ(主リップ)--
260
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942925AC1224724712シングルリップ(主リップ)--
265
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942934AC1225725712シングルリップ(主リップ)--
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942943AC1228728712シングルリップ(主リップ)--
260
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942952AC1324624613シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
当日出荷
03942968AC1328728713シングルリップ(主リップ)--
265
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942977AC1330930913シングルリップ(主リップ)--
310
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
03942986AC1424624614シングルリップ(主リップ)--
260
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
03942995AC1424724714シングルリップ(主リップ)--
290
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943004AC1428728714シングルリップ(主リップ)--
260
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943013AC1432932914シングルリップ(主リップ)--
310
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
03943022AC1524624615シングルリップ(主リップ)--
295
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943038AC1524724715シングルリップ(主リップ)--
260
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943047AC1525725715シングルリップ(主リップ)--
260
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943056AC1528728715シングルリップ(主リップ)--
260
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943065AC1530730715シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943074AC1530930915シングルリップ(主リップ)--
345
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943083AC1532732715シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943092AC1532932915シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943108AC1535735715シングルリップ(主リップ)--
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943117AC1626726716シングルリップ(主リップ)--
275
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943126AC1630730716シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943135AC1632832816シングルリップ(主リップ)--
300
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943144AC1728728717シングルリップ(主リップ)--
290
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
03943153AC1730630617シングルリップ(主リップ)--
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943162AC1730830817シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
8日以内出荷
返品不可
03943178AC1732732717シングルリップ(主リップ)--
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943187AC1735735717シングルリップ(主リップ)--
270
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943196AC1735835817シングルリップ(主リップ)--
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943205AC1828728718シングルリップ(主リップ)--
345
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
03943214AC1830730718シングルリップ(主リップ)--
270
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
03943223AC1830830818シングルリップ(主リップ)--
275
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 修理補修作業
農・林・水産業

日ノ本トラクターの修理に使用しました。
前輪方向制御用のオイルシリンダーより油漏れの症状が発生し作動油を追加してもオイル切れで操作不能になっていました。また、補修部品は
長期間(50年以上)の使用トラクターで純正の補修部品がありませんでした。
寸法を測定し、補修計画に合致する部品を探していたところ見つかり購入し取替補修しました。補修後20時間以上使用していますが問題なく使用できています。

2025-03-26
用途: ホイールのダストシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの91253-MV9-003が廃盤なのでこのシールで代替えしました。安いのでまた交換すればいいと思って中のスプリングを抜いてグリスたっぷり塗って裏向きに取り付けしました。水が入らなければ良し。

対象商品 : 03942898
2021-06-21
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

純正部品が高いので、同サイズの代替品を買ってみた。
まだ、部品を組み上げていないが、日本製だから問題はないと思う。

対象商品 : 03943458
2021-09-01
用途: VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用
製造業

VTZ250のリアホイールベアリングのオイルシールに使用。機能は果たしています。

対象商品 : 03943205
2020-12-10
用途: ミッションケース内の軸に使ってます。
スカイドリーム

ミッションケースの軸のシールとして使ってます。漏れもなく使いやすいです。

対象商品 : 03942898
2021-07-26
用途: 部品交換
個人のお客様

純正部品が高いので、互換品を購入しました。安くて助かります。

対象商品 : 03944684
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 03943302
2020-02-10
用途: アンカーウインチ修理
村秀丸農・林・水産業

商品については何の問題もありません。只、納期がかかったのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする