卓上木工バンドソー
スイッチキー方式
テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線、曲線切りに
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)約680/約810
電源(V)AC100
電流(A)3.0
消費電力(W)250
コード長さ(m)約2.0
切断能力(mm)木工テーブル水平時/約80、テーブル45°傾斜時/約40
対応材質木工
傾斜角度(°)0~45
テーブル寸法(mm)約横300×長さ300
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約17.0
付属品平行ゲージ、両口スパナ10/13mm、角度ゲージ、六角棒レンチ3mm、バンドソーブレード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×440×680(テーブル含む)
仕様ブレード速度/約16m/s(50Hz)、約19m/s(60Hz)
ベース寸法(mm)約横335×奥行250
厚さ(mm)バンドソーブレード/0.35
刃幅バンドソーブレード/6.35
テーブル高さ(mm)290(本体取付け時)
周長(mm)バンドソーブレード/1400
フトコロ奥行寸法(mm)約195
ホイール直径(Φmm)約205
ホース接続径集塵/約Φ31.5~32.3
ピッチ(山数/inch)(バンドソーブレード)6
テーブル傾斜角(°)0~45(右下り傾斜のみ)
定格時間(分)30
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33127035
2012-02-20
- 用途:
- 木材の挽割
安いので駄目でもともとで購入したのが失敗でした。テーブルの取り付け部がガタガタしていて水平がとれないし、何より大事なブレードを支えるガイドがグラグラで、真っ直ぐな切断はまず不可能です。今では曲線切り用に糸鋸変わりに使っています。価格相応ですが、やはり、帯鋸は2桁の値段でないと使い物になりません。
13人が参考にしています