表示器GT32M 5.7型

表示器GT32M 5.7型 Panasonic(パナソニック)

機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品、アラームリスト部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10~240ドット
Windows:10~240ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0~3FF
キーボード画面/No.0~7
質量(g)約500 文字種別日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ 消費電力(W)10以下 その他の機能レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、アラーム履歴機能、アラームリスト機能、表示言語切替機能、GTリンク機能、オペレーションセキュリティ機能 電源(DC-V)24 表示色2色(青/白) 使用周囲温度(℃)0~50 保存温湿度範囲10~85%RH(25℃において結露なきこと) 耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間 耐衝撃(耐久)98m/s2以上X、Y、Z各方向4回 使用周囲湿度20~85%RH(25℃において結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 通信機能相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更 時計機能本体に時計内蔵(PLCの時計を参照しての表示も可能)(※別途電池をご購入下さい) 有効寸法(mm)表示部/113.2(W)×86.4(H) コントラストタッチパネル操作によりコントラスト調整が可能 耐重量ノイズ1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる) 耐環境性IP65(初期状態において)パネル前面のみ防塵、防滴(盤接触面にゴムパッキン使用)(※再取付の場合は、防水パッキンを交換して下さい。) 表示素子TFT カラーLCD ドット数(W×H)320×240ドット 表示可能図形直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ 登録可能画面数約240 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34555245 AIG32MQ02D AIG32MQ02D
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34555254 AIG32MQ03D AIG32MQ03D
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34555263 AIG32MQ04D AIG32MQ04D
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
34555272 AIG32MQ05D AIG32MQ05D
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする