フリーダムコーナー120(床合板仕様)

フリーダムコーナー120(床合板仕様) - カナイフリーダムコーナー120(床合板仕様) - カナイフリーダムコーナー120(床合板仕様) - カナイ
(2件のレビュー)

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり)
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下

材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9内容量1セット
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
L曲げ長いプレートの方を柱側に短いプレートの方を横架材にして使用、YD-N45 5本で柱に止め付け、YD-N120 2本で横架材に止め付けます。
床合板なしでご使用の際は、厚み120mm以上の横架材をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071776F-C120
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071776
2024-06-14
用途: 耐震補強
株式会社イケダ建設業・工事業

取付後しっかりと頑固さを感じました。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 11071776
2014-07-15
用途: 柱金具として

土台側の2本のビスが、非常にきつい。ビットが潰れ易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする