アクリルパイプ

アクリルパイプ アズワン

長さ(m)1 材質PMMA(アクリル) 内容量1本(1m)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33159673 30×2×1M 6-628-01 Φ30×2
3,560
 
 
取扱い終了
33159682 40×2×1M 6-628-02 Φ40×2
4,400
 
 
取扱い終了
33159691 40×3×1M 6-628-03 Φ40×3
5,400
 
 
取扱い終了
33159707 50×2×1M 6-628-04 Φ50×2
6,300
 
 
取扱い終了
33159716 50×3×1M 6-628-05 Φ50×3
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
33159725 60×2×1M 6-628-06 Φ60×2
7,900
 
 
取扱い終了
33159734 60×3×1M 6-628-07 Φ60×3
8,400
 
 
取扱い終了
33159743 70×3×1M 6-628-08 Φ70×3
9,700
 
 
取扱い終了
33159752 70×5×1M 6-628-09 Φ70×5
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33159761 80×3×1M 6-628-10 Φ80×3
9,700
 
 
取扱い終了
33159777 80×5×1M 6-628-11 Φ80×5
16,100
 
 
取扱い終了

返品不可
33159786 90×3×1M 6-628-12 Φ90×3
14,000
 
 
取扱い終了
33159795 90×5×1M 6-628-13 Φ90×5
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33159804 100×3×1M 6-628-14 Φ100×3
16,800
 
 
取扱い終了
33159813 100×5×1M 6-628-15 Φ100×5
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33159822 120×5×1M 6-628-16 Φ120×5
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33159831 150×5×1M 6-628-17 Φ150×5
31,000
 
 
取扱い終了
33159847 200×5×1M 6-628-18 Φ200×5
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33159856 300×5×1M 6-628-19 Φ300×5
68,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする