曜日別特売

ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式

ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式 - Merck(メルクミリポア)

速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。

用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP滅菌非滅菌タイプ精密ろ過ローター15mL(固定アングルローター)有効ろ過面積(cm2)0.8残液量(μL)10以下材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77適合機種15mLチューブ用固定アングルローター最大遠心力(xg)5000
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06641433UFC40VV001ケース(100本)オレンジ719-00-17-950.1
90,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641363UFC40GV001ケース(100本)719-00-17-880.22
90,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641381UFC40HV001ケース(100本)719-00-17-900.45
90,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641354UFC40DV251ケース(25本)719-00-17-870.65
31,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641424UFC40SV251ケース(25本)濃緑719-00-17-945
31,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132452UFC40VV251ケース(25本)オレンジ719-23-32-350.1
31,300
取扱い終了
33132461UFC40GV251ケース(25本)719-23-32-360.22
31,300
取扱い終了
33132477UFC40HV251ケース(25本)719-23-32-370.45
31,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする