曜日別特売

エキクロディスクシリンジフィルター

エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)エキクロディスクシリンジフィルター - PALL(ポール)

水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。

接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
全11種類を絞り込む
穴径(Φμm)
タイプ
直径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質(メンブラン)
アズワン品番
穴径(Φμm)
タイプ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33134035E0311箱(100個)-バーサポア1-8459-010.45水系3
37,60036,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
33134044E1311箱(100個)-バーサポア1-8459-020.45水系13
23,00022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
33134053E1341箱(100個)-バーサポア1-8459-030.2水系13
23,00022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
33134087E0321箱(100個)-PTFE1-8459-060.45有機系3
53,40049,980
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
33134096E1321箱(100個)-PTFE1-8459-070.45有機系13
31,90030,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
33134123E2551箱(50個)-PTFE1-8459-100.2有機系25
34,40033,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
74178056E134【ワケあり】1箱(100個)※理由あり(未使用・未開封)バーサポア1-8459-030.2水系13
17,80017,700
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
33134062E2511箱(75個)-ポリスルフォン1-8459-040.45水系25
18,300
取扱い終了
返品不可
33134071E2541箱(50個)-ポリスルフォン1-8459-050.2水系25
13,500
取扱い終了
返品不可
33134105E1351箱(100個)-PTFE1-8459-080.2有機系13
45,200
取扱い終了
33134114E2521箱(50個)-PTFE1-8459-090.45有機系25
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする