アズワン
クリーンエプロン(クラス10000~100000)
作業性に優れた防塵エプロンです。
サイズ
フリー
色
ホワイト
グレード
クラス10000~100000
混率(%)
T35001(ポリエステル100%)
表面抵抗値(Ω)
10^7
アズワン品番
9-4017-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33176333
FD915C
¥2,150
¥
2,129
¥2,342
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください