曜日別特売

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) - アズワン

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。

付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3内容量1箱
注意
※MWCOとは分画分子量を表します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132531VF20P12-5738-01
80,300
80,200
88,220(税込)
翌々日出荷
33132547VF20P02-5738-02
80,300
80,200
88,220(税込)
翌々日出荷
33132556VF20P22-5738-03
80,300
80,200
88,220(税込)
翌々日出荷
33132565VF20P32-5738-04
80,300
80,200
88,220(税込)
翌々日出荷
33132574VF20P42-5738-05
80,300
80,200
88,220(税込)
翌々日出荷
33132583VF20P72-5738-06
80,300
80,200
88,220(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132592VF20C02-5738-07
54,000
取扱い終了
返品不可
33132601VF20C42-5738-09
54,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする