曜日別特売

シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) - Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) - Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) - Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) - Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) - Whatman(ワットマン)

PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。
PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。
残液量が少ないので、高回収率!
非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。

用途
HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。
緩衝液、食塩水。
組織培地、滅菌単離
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)ろ過面積(cm2)4.2内容量1ケース(50個)
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メンブレン
アズワン品番
穴径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331336426784-2502PTFE2-4039-010.2
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
331336516784-2504PTFE2-4039-020.45
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
331336676786-2502PP(ポリプロピレン)2-4039-030.2
23,500
取扱い終了
代替品有
331336766786-2504PP(ポリプロピレン)2-4039-040.45
23,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331336676786-2502209148206772-2502画像準備中プラディスク Puradisc シリンジフィルターWhatman(ワットマン)1個(50個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
331336766786-2504209148296772-2504画像準備中プラディスク Puradisc シリンジフィルターWhatman(ワットマン)1個(50個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする